Nem visszaküldhető

ICON Electric - LED szalag 14,4W 12VDC melegfehér 2700K 5m/tek IP20 SMD5050 576lm SN134202 - STRIP 60 5050 IP20 2700K

MásolásMásolás
ICON Electric - LED szalag 14,4W 12VDC melegfehér 2700K 5m/tek IP20 SMD5050 576lm SN134202

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Védettség (IP) - IP20

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134202

Gyártói cikkszám

STRIP 60 5050 IP20 2700K

Gyártói típuskód

STRIP 60 5050 IP20 2700K

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

12-12 V

Védettség (IP):

IP20

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Fényáram / méter:

576 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

14.4 W

Teljes hossz:

5 m

LED szalag 14,4W 12VDC melegfehér 2700K 5m/tek IP20 SMD5050 576lm