Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ICON Electric - LED szalag 6W (4,8W) 12VDC fehér 4000K 5m/tek IP20 SMD 2835 SN134169 - STRIP 60 2835 IP20 4000K

MásolásMásolás
ICON Electric - LED szalag 6W (4,8W) 12VDC fehér 4000K 5m/tek IP20 SMD 2835 SN134169

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Védettség (IP) - IP20

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134169

Gyártói cikkszám

STRIP 60 2835 IP20 4000K

Gyártói típuskód

STRIP 60 2835 IP20 4000K

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

12-12 V

Védettség (IP):

IP20

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Fényáram / méter:

480 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

6 W

Teljes hossz:

5 m

LED szalag 6W (4,8W) 12VDC fehér 4000K 5m/tek IP20 SMD 2835