ICON Electric - Mélysugárzó 20W LED-es 1900lm 4000K IP20 50-210mm lyukátmérő SN089131 - MULTI SIDE LIGHT 20W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3800159912615
Sonepar cikkszám
SN089131
Gyártói cikkszám
MULTI SIDE LIGHT 20W
Gyártói típuskód
MULTI SIDE LIGHT 20W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpatestek - Mélysugárzó 20W 4000K 1900lm IP21