ICON Electric - Mélysugárzó 8W LED-es 4000K 760lm 120° kerek d:115mm SY010518 - MULTI SIDE LIGHT 8W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3800159912578
Sonepar cikkszám
SY010518
Gyártói cikkszám
MULTI SIDE LIGHT 8W
Gyártói típuskód
MULTI SIDE LIGHT 8W
Mélysugárzó 8W LED-es 4000K 760lm 120° kerek d:115mm