ICON Electric - Mélysugárzó LED-es 12W 4000K 150mm kerek SN169028 - CAPRI R150 12W 4000K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN169028
Gyártói cikkszám
CAPRI R150 12W 4000K
Gyártói típuskód
CAPRI R150 12W 4000K kerek mély sugárzó
Mélysugárzó LED-es 12W 4000K 150mm kerek