ICON Electric - Mélysugárzó LED-es 18W 4000K 1800mm SN168885 - CAPRI R180 18W 4000K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN168885
Gyártói cikkszám
CAPRI R180 18W 4000K
Gyártói típuskód
CAPRI R180 18W 4000K kerek mély sugárzó
Mélysugárzó LED-es 18W 4000K 1800mm