ICON Electric - Menny izzós lpt 2xE27 max.60W műanyag opál burás IP54 GT70263 - ALTAN-2-0060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Alkalmas vészfényhez - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999078400605
Sonepar cikkszám
GT70263
Gyártói cikkszám
ALTAN-2-0060
Gyártói típuskód
ALTAN-2
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Külső átmérő:
335 mm
Magasság / mélység:
100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 2xE27 max.60W műanyag opál burás IP54