ICON Electric - Menny LED-es lpt 12W 4000K 700lm SN096390 - NPXLED1008 12W 4000K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096390
Gyártói cikkszám
NPXLED1008 12W 4000K
Gyártói típuskód
NPXLED1008 12W 4000K
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Menny LED-es lpt 12W 4000K 700lm