ICON Electric - Menny LED-es lpt 18W 4000K 1100lm SN096393 - NPXLED1008 18W 4000K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096393
Gyártói cikkszám
NPXLED1008 18W 4000K
Gyártói típuskód
NPXLED1008 18W 4000K
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Menny LED-es lpt 18W 4000K 1100lm