Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ICON Electric - Menny LED-es lpt 24W 2400lm 4500K IP54 SN096282 - 3800159902265

MásolásMásolás
ICON Electric - Menny LED-es lpt 24W 2400lm 4500K IP54 SN096282

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4500-4500 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096282

Gyártói cikkszám

3800159902265

Gyártói típuskód

GALERA GB 24W LED

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Menny LED-es lpt 24W 2400lm 4500K IP54