ICON Electric - Menny LED-es lpt 40W 3000K 4000lm SN096394 - NLED4202 40W 3000K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096394
Gyártói cikkszám
NLED4202 40W 3000K
Gyártói típuskód
NLED4202 40W 3000K
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Menny LED-es lpt 40W 3000K 4000lm