ICON Electric - Menny LED-es lpt 40W 4000K 1200mm IP65 SN168886 - NLBLED405 40W 1200 4000K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN168886
Gyártói cikkszám
NLBLED405 40W 1200 4000K
Gyártói típuskód
NLBLED405 40W 1200 4000K por- páramentes lámpatest
Menny LED-es lpt 40W 4000K 1200mm IP65