ICON Electric - Menny LED-es lpt 40W 4000lm 4000K SN096397 - NLED4204 40W 4000K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096397
Gyártói cikkszám
NLED4204 40W 4000K
Gyártói típuskód
NLED4204 40W 4000K
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Menny LED-es lpt 40W 4000lm 4000K