ICON Electric - Vészvilágító 8W 3h állandó IP65 kétoldalas GT74081 - MAUL 10S-0287
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség (IP) - IP65
Jelölés fajtája - egy-/kétoldalas
Alkalmas jelölésfajtához - matrica
Búra anyaga - műanyag átlátszó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT74081
Gyártói cikkszám
MAUL 10S-0287
Gyártói típuskód
MAUL 10S, T5, 8W, 3h
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség (IP):
IP65
Jelölés fajtája:
egy-/kétoldalas
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
fénycső
Lámpatestek ; ICON Electric ; Vészvilágító 8W 3h állandó IP65 kétoldalas