Nem visszaküldhető

Ideal Lux - Kerti állólámpa 15W G9/240V IP44 antracit Mercurio PT1 SN031710 - 114347

MásolásMásolás
Ideal Lux - Kerti állólámpa 15W G9/240V IP44 antracit Mercurio PT1 SN031710

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN031710

Gyártói cikkszám

114347

Gyártói típuskód

Mercurio PT1

Kapcsoló típusa:

be-/kikapcsoló

Pólusszám:

2

Kapcsolóállások száma:

2

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Készülék felépítése:

szerelő készülék

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

400 V

Frontlap mérete:

48x48 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Lámpatestek ; Ideal Lux ; Kerti állólámpa 15W G9/240V IP44 antracit Mercurio PT1