MegszűntNem visszaküldhető

INESA - Közvil lpt 30W LED-es 2550lm 4000K SN088999 - IE60249

MásolásMásolás
INESA - Közvil lpt 30W LED-es 2550lm 4000K SN088999

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 30-30 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999097602493

Sonepar cikkszám

SN088999

Gyártói cikkszám

IE60249

Gyártói típuskód

ZD316 30W Street light 4000K

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

30-30 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 30W LED-es 2550lm 4000K