Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - Közvil lpt 50W LED-es 4550lm 4000K IP65 SN088997 - IE60156C

MásolásMásolás
INESA - Közvil lpt 50W  LED-es 4550lm 4000K IP65 SN088997

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 50-50 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 4550-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999097601564

Sonepar cikkszám

SN088997

Gyártói cikkszám

IE60156C

Gyártói típuskód

ZD316 50W Street light 4000K

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4550-0 lm

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 50W LED-es 4550lm 4000K IP65