INESA - Közvil lpt 80W LED-es 9600lm 4000K IP66/IK09 biztosíték nélkül SN096423 - 60749
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 80-80 W
Névleges feszültség - 220-240 V
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 9600-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096423
Gyártói cikkszám
60749
Gyártói típuskód
ZD216 80W 4000K Street Light T2S without fuse
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
80-80 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
9600-0 lm
Közvil lpt 80W LED-es 9600lm 4000K IP66/IK09 biztosíték nélkül