Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - Közvil lpt 80W LED-es 9600lm 4000K IP66/IK09 SN094038 - 60745

MásolásMásolás
INESA - Közvil lpt 80W LED-es 9600lm 4000K IP66/IK09 SN094038

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 80-80 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 9600-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094038

Gyártói cikkszám

60745

Gyártói típuskód

ZD216 Street Light 80W 4000K T2S with fuse

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

80-80 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

9600-0 lm

Közvil lpt 80W LED-es 9600lm 4000K IP66/IK09