Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - LED Panel 40W 3000K 3600lm 600x600mm 110° SN089088 - 60787

MásolásMásolás
INESA - LED Panel 40W 3000K 3600lm 600x600mm 110° SN089088

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Lámpateljesítmény - 40-40 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 3600-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089088

Gyártói cikkszám

60787

Gyártói típuskód

MYL742 600x600 panel

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3600-0 lm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED Panel 40W 3000K 3600lm 600x600mm 110°