Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

INESA - LED Panel 40W 4000K 4000lm 600x600mm 120° SN083885 - 60788

MásolásMásolás
INESA - LED Panel 40W 4000K 4000lm 600x600mm 120° SN083885

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 40-40 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 4000-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083885

Gyártói cikkszám

60788

Gyártói típuskód

MYL742 600x600 panel

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4000-0 lm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED Panel 40W 4000K 4000lm 600x600mm 120°