Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

INESA - LED Panel 45W 3000K 3600lm INESA 600x600mm SN072187 - 60506

MásolásMásolás
INESA - LED Panel 45W 3000K 3600lm INESA 600x600mm SN072187

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Lámpateljesítmény - 45-45 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 3600-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072187

Gyártói cikkszám

60506

Gyártói típuskód

IE-PANEL-60x60-45w-3600-3000K-G2

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpateljesítmény:

45-45 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3600-0 lm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED Panel 45W 3000K 3600lm INESA 600x600mm