Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - LED Panel 45W 4000K 3600lm 300x1200mm SN074699 - 60335

MásolásMásolás
INESA - LED Panel 45W 4000K 3600lm 300x1200mm SN074699

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 45-45 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 3600-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999097603353

Sonepar cikkszám

SN074699

Gyártói cikkszám

60335

Gyártói típuskód

IE-PANEL-30x120-45w-3600-4000K-G2

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

45-45 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3600-0 lm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED Panel 45W 4000K 3600lm 300x1200mm