Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - LED panel 600X600mm 40W 3200Lm 4000K SN133601 - 60776

MásolásMásolás
INESA - LED panel 600X600mm 40W 3200Lm 4000K SN133601

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN133601

Gyártói cikkszám

60776

Gyártói típuskód

MYL741 600*600 Panel 40W LO 4000K 110°

LED panel 600X600mm 40W 3200Lm 4000K