Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - Mélysugárzó 17W LED-es fehér 4000K 1500lm 95° SN088710 - 60495

MásolásMásolás
INESA - Mélysugárzó 17W LED-es fehér 4000K 1500lm 95° SN088710

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 17-17 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1500-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN088710

Gyártói cikkszám

60495

Gyártói típuskód

MQ603 Downlight 17W 1400lm 4000K 95° G2

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

17-17 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1500-0 lm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 17W LED-es fehér 4000K 1500lm 95°