INESA - Mélysugárzó LED-es 15W 1000lm 3000K mm fehér kerek SN089174 - 60541
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpateljesítmény - 15-15 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1000-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089174
Gyártói cikkszám
60541
Gyártói típuskód
DL200 Downlight Round 15W 1000lm 3000K 120° G3
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpateljesítmény:
15-15 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1000-0 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mélysugárzó LED-es 15W 1000lm 3000K mm fehér kerek