Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - Mélysugárzó LED-es 24W 3000K 1600lm 300x300mm fehér SN072697 - 60352

MásolásMásolás
INESA - Mélysugárzó LED-es 24W 3000K 1600lm 300x300mm fehér SN072697

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Lámpateljesítmény - 24-24 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1600-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072697

Gyártói cikkszám

60352

Gyártói típuskód

60352

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpateljesítmény:

24-24 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1600-0 lm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mélysugárzó LED-es 24W 3000K 1600lm 300x300mm fehér