Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - Mélysugárzó LED-es 24W 4000K 1600lm 300x300mm SN074316 - 60353

MásolásMásolás
INESA - Mélysugárzó LED-es 24W 4000K 1600lm 300x300mm SN074316

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 24-24 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1600-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999097605302

Sonepar cikkszám

SN074316

Gyártói cikkszám

60353

Gyártói típuskód

60353

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

24-24 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1600-0 lm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mélysugárzó LED-es 24W 4000K 1600lm 300x300mm