Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - Mélysugárzó LED-es 9W 4000K 580lm 150x150mm fehér SN076490 - 60524

MásolásMásolás
INESA - Mélysugárzó LED-es 9W 4000K 580lm 150x150mm fehér SN076490

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 9-9 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 580-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999097605241

Sonepar cikkszám

SN076490

Gyártói cikkszám

60524

Gyártói típuskód

60524

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

9-9 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

580-0 lm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mélysugárzó LED-es 9W 4000K 580lm 150x150mm fehér