Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - Menny LED-es lpt 15W 780lm 3000K fehér SN078299 - 60547

MásolásMásolás
INESA - Menny LED-es lpt 15W 780lm 3000K fehér SN078299

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Névleges feszültség - 15-15 V

  • Lámpateljesítmény - 15-15 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 780-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN078299

Gyártói cikkszám

60547

Gyártói típuskód

60547

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

15-15 V

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

780-0 lm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 15W 780lm 3000K fehér