INESA - Menny LED-es lpt 18W 1170lm 4000K fehér SN068136 - 60374 / 60551
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 18-18 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1170-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068136
Gyártói cikkszám
60374 / 60551
Gyártói típuskód
60374
Ház színe:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1170-0 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 18W 1170lm 4000K fehér