INESA - Menny LED-es lpt 50W 4000K IP65 5000lm SN073337 - 60340
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség (IP) - IP65
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 50-50 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 5000-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073337
Gyártói cikkszám
60340
Gyártói típuskód
CYVT 50W 5000Lm 4000K
Védettség (IP):
IP65
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
5000-0 lm
Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Menny LED-es lpt 50W 4000K IP65 5000lm