Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - MYL742 600x600 panel 40W 4000lm 6000K 110° G3 SN082215 - 60789

MásolásMásolás
INESA - MYL742 600x600 panel 40W 4000lm 6000K 110° G3 SN082215

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 6000-6000 K

  • Lámpateljesítmény - 40-40 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 4000-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082215

Gyártói cikkszám

60789

Gyártói típuskód

MYL742 600x600 panel

Színhőmérséklet:

6000-6000 K

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4000-0 lm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; MYL742 600x600 panel 40W 4000lm 6000K 110° G3