Intermos - Csarnokvil 150W fémhal függ alu ernyő IP23 GT91414 - IS23-150VUVIP23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Névleges feszültség - 230-240 V
Védettség (IP) - IP23
Ház színe - alumínium
Működtetőt tartalmazza - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT91414
Gyártói cikkszám
IS23-150VUVIP23
Gyártói típuskód
BELLIO AL/H 150W MH IP23 VVG
Fényforrással:
Nem
Névleges feszültség:
230-240 V
Védettség (IP):
IP23
Ház színe:
alumínium
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Külső átmérő:
491 mm
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Ház anyaga:
alumínium
Reflektor anyaga:
alumínium
Magasság / mélység:
550 mm
Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 150W fémhal függ alu ernyő IP23