Intermos - Közvil lpt 100w nátrium IP65 GT86894 - IS35V-100VSV/S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású
Lámpateljesítmény - 100-100 W
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Foglalat - E40
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT86894
Gyártói cikkszám
IS35V-100VSV/S
Gyártói típuskód
Roadmaster 100W Na E27 VVG
Fényforrás:
nátriumlámpa nagynyomású
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Foglalat:
E40
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 100w nátrium IP65