Nem visszaküldhető

Intermos - Közvil lpt 70W fémhalogén IP65 GT91678 - IS35V-70EHV/S

MásolásMásolás
Intermos - Közvil lpt 70W fémhalogén IP65 GT91678

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - fémhalogén lámpa

  • Védettség (IP) - IP65

  • Lámpateljesítmény - 70-70 W

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT91678

Gyártói cikkszám

IS35V-70EHV/S

Gyártói típuskód

ROADMASTER 1x70W E27 EVG HPS

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Védettség (IP):

IP65

Lámpateljesítmény:

70-70 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 70W fémhalogén IP65