Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Intermos - Menny LED-es lpt 24W 4000K 1400lm IP44 SN074187 - MILU LED 24W EB 1400

MásolásMásolás
Intermos - Menny LED-es lpt 24W 4000K 1400lm IP44 SN074187

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN074187

Gyártói cikkszám

MILU LED 24W EB 1400

Gyártói típuskód

MILU LED 24W EB 1400lm 4000K NW IP44 OPAL

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; Intermos ; Menny LED-es lpt 24W 4000K 1400lm IP44