Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Intermos - Menny LED-es lpt 24W 4000K 2200lm IP65 SN074186 - GMA LED 24W Tridonic

MásolásMásolás
Intermos - Menny LED-es lpt 24W 4000K 2200lm IP65 SN074186

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN074186

Gyártói cikkszám

GMA LED 24W Tridonic

Gyártói típuskód

GMA LED 24W Tridonic EB 2200lm*/1700lm 4000K NW IP

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; Intermos ; Menny LED-es lpt 24W 4000K 2200lm IP65