Intermos - Reflektor 250W fémhal szimm IP65 E40 VVG GT84928 - IS22-250VHV/S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Névleges feszültség - 220-240 V
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - E40
Fényeloszlás - szimmetrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT84928
Gyártói cikkszám
IS22-250VHV/S
Gyártói típuskód
CROON 250W Black SYM E40 IP65
Ház színe:
fekete
Névleges feszültség:
220-240 V
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
E40
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpateljesítmény:
250-250 W
Magasság / mélység:
145 mm
Szélesség:
425 mm
Hosszúság:
535 mm
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 250W fémhal szimm IP65 E40 VVG