Intermos - Reflektor 400W fémhal aszimm IP65 E40 fekete GT67226 - IS22-400VHV/AS-B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Névleges feszültség - 220-240 V
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - E40
Fényeloszlás - aszimmetrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT67226
Gyártói cikkszám
IS22-400VHV/AS-B
Gyártói típuskód
CROON 400W Black AS E40 IP65
Ház színe:
fekete
Névleges feszültség:
220-240 V
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
E40
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpateljesítmény:
400-400 W
Magasság / mélység:
145 mm
Szélesség:
425 mm
Hosszúság:
535 mm
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 400W fémhal aszimm IP65 E40 fekete