Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - E-AYY-O 1x300 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel 450091 - 450091

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - E-AYY-O 1x300 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel 450091

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

300 mm2

Erek száma:

1

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 300 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 1

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

450091

Gyártói cikkszám

450091

Gyártói típuskód

E-AYY-O 1x300 RM

Vezeték névleges keresztmetszet:

300 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

1

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

alumínium

Vezetékforma:

körcikk formájú

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Védővezetővel:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NAYY-O 1x300 0,6/1kV Erőátv alukábel