Kábel, vezeték - E-AYY-O 1x50 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN121501 - 16085
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Erek száma:
1Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121501
Gyártói cikkszám
16085
Gyártói típuskód
E-AYY-O 1x50 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
50 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
E-AYY-O 1x50 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel