Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - E-AYY-O 1x95 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN121505 - 16219

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - E-AYY-O 1x95 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN121505

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2

Erek száma:

1

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN121505

Gyártói cikkszám

16219

Gyártói típuskód

E-AYY-O 1x95 RM

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

E-AYY-O 1x95 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel