Kábel, vezeték - H05RR-F 4x0,75 [100m] 300/500V Gumikábel GT 328930 - 328930

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05RR-F 4x0,75 [100m] 300/500V Gumikábel GT 328930

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2

Erek száma:

4
Ez a termékváltozat nem elérhető.2

Köpeny színe:

fekete

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

328930

Gyártói cikkszám

328930

Gyártói típuskód

H05RR-F 4x0.75 [100m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

egyéb

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

300 V

Sodort erek:

nem

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

szín

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Védővezetővel:

Nem

Teherhordó erősítés:

nincs

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Torzióvédelem:

Igen

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

7.3 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

58.4 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

29.2 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-60 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-61 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05RR-F 4x 0,75 300/500V Gumikábel