Kábel, vezeték - H05V-K 1x0,75 kék 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH 003298 - 324106
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2Erek száma:
1Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - kék
Csomagolás és feltételek
200 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
468 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
003298
Gyártói cikkszám
324106
Gyártói típuskód
H05V-K 1x0.75 kék RAL 5015
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
kék
Névleges feszültség U0:
300 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
kék
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V