Kábel, vezeték - H05V-K 1x0,75 lila 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH G11248 - 324106
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2Erek száma:
1Specifikációk
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 1
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
200 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G11248
Gyártói cikkszám
324106
Gyártói típuskód
H05V-K 1x0.75 lila
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
1
Érszigetelés:
PVC
Érszín:
lila/ibolya
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
lila/ibolya
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V