Kábel, vezeték - H05V-K 1x1 lila 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH G08132 - 324107
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2Erek száma:
1Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - lila/ibolya
Csomagolás és feltételek
200 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
468 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G08132
Gyártói cikkszám
324107
Gyártói típuskód
H05V-K 1x1 lila
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
lila/ibolya
Névleges feszültség U0:
300 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
lila/ibolya
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V