Kábel, vezeték - H05V-K 1x1 fehér 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH 002904 - 324107
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2Erek száma:
1Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - fehér
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
468 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
002904
Gyártói cikkszám
324107
Gyártói típuskód
H05V-K 1x1 fehér
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
fehér
Névleges feszültség U0:
300 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet (AWG):
1 kcmil
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
fehér
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V