Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05V-K 1x1 piros 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH 002905 - 324107

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05V-K 1x1 piros 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH 002905

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.35 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.50 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

piros
Ez a termékváltozat nem elérhető.egyéb
Ez a termékváltozat nem elérhető.fekete
Ez a termékváltozat nem elérhető.kék
Ez a termékváltozat nem elérhető.narancs
Ez a termékváltozat nem elérhető.szürke
Ez a termékváltozat nem elérhető.zöld

Specifikációk

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezeték névleges keresztmetszet (AWG) - 1 kcmil

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

5990700032348

Sonepar cikkszám

002905

Gyártói cikkszám

324107

Gyártói típuskód

H05V-K 1x1 piros

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezeték névleges keresztmetszet (AWG):

1 kcmil

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Érszigetelés:

PVC

Érszín:

piros

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

piros

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-80 °C

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

H05V-K 1x1 piros 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH