Kábel, vezeték - H05V-K 1x0,75 z/s 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH 003300 - 324106

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05V-K 1x0,75 z/s 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH 003300

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.50 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.150 mm2

Erek száma:

1

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 200 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

468 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

003300

Gyártói cikkszám

324106

Gyártói típuskód

H05V-K 1x0.75 z/s

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

egyéb

Névleges feszültség U0:

300 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-80 °C

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

zöld-sárga

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H05V-K 1x0,75 z/s Műa szig hajlvezeték 300/500V